Momentsleutel Insteekvierkant 14 x 18 mm 3% 40 – 200

Artikelnummer: 5292-3CTCAL
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
Artikelnummer 5292-3CTCAL
EAN/GTIN 4000896243235
Nummer fabrikant 5292-3CTCAL
L-nummer L60140 6004
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steekverbinding voor opname van insteekgereedschappen
  • Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat
  • Nauwkeurigheid ± 3 % van de schaalwaarde (in bedieningsrichting)
    Door draaien van het insteekgereedschap te gebruiken voor rechtse en linkse schroefdraden
  • Veilig:
    • Haptisch (korte activatie)
    • Akoestisch (knikelement)
  • Ontwikkeld voor ruwe omstandigheden in de werkplaats
  • Breed toepassingsbereik voor gecontroleerd aanhalen van schroeven bij de bandenservice, tweewieler-, vrachtauto-, bedrijfswagentoepassingen en bij diverse toepassingsgevallen in de industrie en ambachten
  • Geoptimaliseerde afdichtring voor bescherming tegen ongewenste stoffen
  • Greep met meer grip voor gemakkelijkere krachtoverbrenging
  • Instelhulp door middel van vergrendelpunten voor geoptimaliseerde bedieningsgeleiding garandeert het veilig en snel instellen van de gewenste momentwaarde door het draaien van de greep
  • Veilige vergrendeling van de instelwaarde door rustfunctie op de draaikrans
  • Draaikrans in driehoekige vorm verhindert ongecontroleerd wegrollen
  • Slotsymbolen geven de betreffende vergrendelingsstatus weer
  • Bevestigingsmogelijkheid voor kabelsamenstellingen door openingen op de vergrendelingsdraaikrans
  • Goed afleesbare schaal met veel contrast
  • Langdurige leesbaarheid door met laser aangebrachte tekst op de huls met schaal
  • Met kalibratiecertificaat en serienummer
  • Levering in stabiel Hexa-draaipak
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Insteekvierkant 14 x 18 mm
  • Afmetingen / lengte: 484 mm
  • Nm min.-max.: 40 – 200 Nm
  • Afwijking: 3 %
  • Schaalverdeling (Nm): 1 Nm
  • Werklengte van de draaimomentsleutel min.-max. I1 mm: 460.00 – 437.44 Nm
  • Bedieningskracht min.-max. kg: 8.9 – 46.6 kg
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 38.5 mm
  • Kopdikte a: 23 mm
  • Kopbreedte b: 30 mm
  • Niet meer terugdraaien: bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde