Llave dinamométrica Cuadrado insertable 14 x 18 mm 3% 40 – 200

Número de artículo: 5292-3CTCAL
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
Número de artículo 5292-3CTCAL
EAN / GTIN 4000896243235
Número del fabricante 5292-3CTCAL
Número L L60140 6004
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Con conexión enchufable para acoplar herramientas insertables
  • Llave dinamométrica con certificado de calibración
  • Exactitud ± 3 % del valor de la escala ajustado (en el sentido de accionamiento)
    Puede utilizarse para roscas a la derecha y a la izquierda girando la herramienta insertable
  • Seguro:
    • Perceptible al tacto (disparo automático)
    • Audible (″clic″ sonoro)
  • Concebida para el duro uso en talleres
  • Amplia variedad de aplicaciones para el apriete controlado de tornillos en el mantenimiento de neumáticos, su uso en vehículos de dos ruedas, turismos, vehículos industriales así como en diversos casos de utilización en la industria y en talleres
  • Anillo de estanqueidad optimizado para protección contra cuerpos extraños
  • Empuñadura con mayor agarre para una transmisión de fuerza más ligera
  • Dispositivo de ayuda mediante puntos de enclavamiento para que sirvan de guía optimizada del usuario que garantiza el ajuste seguro y rápido del valor del par de apriete deseado girando la empuñadura
  • Cierre seguro de los valores de ajuste mediante la función de enclavamiento en la corona giratoria
  • La corona giratoria en forma triangular impide que ruede sin control
  • Los símbolos de cierre señalan el estado de cierre correspondiente
  • Posibilidad de sujeción para lazo de cuerda mediante las aperturas en la corona giratoria de cierre
  • Escala de fácil lectura y de alto contraste
  • Lectura duradera mediante inscripción con láser del casquillo graduado
  • Con certificado de calibración y número de serie
  • Entrega en un robusto paquete de atornillado Hexa
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado insertable 14 x 18 mm
  • Dimensiones / longitud: 484 mm
  • Nm mín.-máx.: 40 – 200 Nm
  • Tolerancia: 3 %
  • Graduación (Nm): 1 Nm
  • Longitud efectiva de la llave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 460.00 – 437.44 Nm
  • Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 8.9 – 46.6 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 38.5 mm
  • Grosor de la cabeza a: 23 mm
  • Anchura de la cabeza b: 30 mm
  • ¡Ya no hace falta volver atrás! Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Productos adecuados