Diamant-plaat D126 µm

Artikelnummer: 529112 D126
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: D

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Korrelgrootte D126
Fijnheidsgraad middel
Afmeting 35×350 mm
Breedte 35 mm
Hoogte 0,7 mm
Lengte 350 mm
Producttype Diamantvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 529112 D126
EAN/GTIN 4007220806388
Nummer fabrikant 4007220806388

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibele diamantplaat, aan beide zijden voorzien van diamantslijpkorrel. Hoogte met laag 0,7 mm.

Toepassing:

Ideaal voor schuurwerkzaamheden op concave en convexe oppervlakken.

Tip:

Diamantvijlen kunnen met een metalen borstel (bijv. 576000) in petroleum worden gereinigd.