{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Description de la forme | plat | |
| Type de taille | douce | |
| Degré de finesse | type moyen | |
| Revêtement | des deux côtés | |
| Longueur revêtement | 350 mm | |
| Grain | D126 | |
| Type de produit | limes diamant | |
| Dureté HRC min. | 54 | |
| Pour matériau | Acier; matériaux durs | |
| Largeur | 35 mm | |
| Hauteur | 0,7 mm | |
| Longueur sans queue | 350 mm | |
| Longueur totale | 350 mm | |
| Manche/poignée | pas de poignée / manche |
| Référence article | 529112 D126 | |
| EAN / GTIN | 4007220806388 | |
| Réf. fabricant | 4007220806388 | |
| Fabricant/personne responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |