Schuifmaat, 0-300 mm, 0,02 mm, metrisch

Artikelnummer: 527-123
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
Meettechniek analog
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 527-123
EAN/GTIN 4946368108698
Nummer fabrikant 527-123
L-nummer L40010 6946

Omschrijving

Omschrijving:

De Nonius diepteschuifmaat biedt u de volgende voordelen: Er zijn modellen met fijnafstelling leverbaar. De meetvlakken en de geleiders zijn gehard en fijn gepolijst.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 300
Nauwkeurigheid: ±0,02 mm
Gradering: 0,02 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,04 mm
Inch/metrisch: Metrisch