Doorlaat 50-75 mm

Artikelnummer: 523-123
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Meettechniek analog
Producttype Meetklok-bekkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 523-123
EAN/GTIN 4946368380292
Nummer fabrikant 523-123
L-nummer L40010 576
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De Passameter kan worden omschreven als een verstelbare keelmeter en biedt de volgende voordelen: Kan worden gebruikt voor seriemeting van rotatiesymmetrische onderdelen zoals assen, assen etc. en voor dikte- en lengtemetingen. Aanpassing gebeurt bijv. via meetblokjes. Terugtrekhendel in ideale positie.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 523-103
  • Aambeeld Hub: 2 mm
  • Weergavebereik: +/-0,06 mm
  • Digitaal/analoog: analoog
  • Vlakheid: 0,3 μm
  • Nauwkeurigheid fijnmeetklok: 1 μm
  • Afmetingen: 0,345 X 0,215 X 0,045 M
  • Meetbereik: 50 - 75
  • Meetvlakken: Met hardmetaal bekleed, zeer fijn gelapt ∅ 10,8 mm
  • Meetkracht: 5-10
  • Meetspindel: ∅ 10,8 mm
  • Parallelliteit: 1 μm
  • Schaalverdeling: 0.001 mm
  • Herhalingsnauwkeurigheid: 0,4 µm
  • Inch/Metrisch: Metrisch

Geschikte producten