VDE wisselkling Slim voor hecht PB 5215 A, voor kruiskopschroeven, VDE-getest, veilig werken tot 1000 Volt wisselstroom of 1500 Volt gelijkstroom, met tot de punt gereduceerde klingdiameter, voor diepgebogen schroeven en veerspanelementen

Artikelnummer: 5215.PH SL 2
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5215.PH SL 2
EAN/GTIN 7610733287710
Nummer fabrikant PB 5215.PH SL 2
L-nummer L60060 3154

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wisselkling Slim voor hecht PB 5215 A Classic VDE
  • voor kruiskopschroeven
  • VDE-getest, veilig werken tot 1000 volt AC of 1500 volt DC
  • met tot de punt gereduceerde klingdiameter, voor diepliggende schroeven
  • snel draaiende zone en afglijdbeveiliging voor duim en wijsvinger, veilige grip bij gebruik in de hand
  • kleurcode per schroeftype, snelle identificatie
  • speciale legering op basis van verenstaal, uitzonderlijke elasticiteit bij hoge hardheid
  • voor uw veiligheid: VDE wisselklingen mogen alleen met de PB Swiss Tools VDE wisselklingen gebruikt worden!

Kenmerk:

  • Diameter: 6 mm
  • Gehele lengte: 165 mm
  • Lengte blad: 82 mm
  • Phillips schroefgrootte: 2
  • Profiel: voor kruiskopschroeven
  • Verwisselbaar blad: Ja
  • Voor metaalschroeven M: 3-5 mm