Slagringsleutel , Twaalfkantige ringkop , SW 27 mm

Artikelnummer: 51B.27
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 51B.27
EAN/GTIN 3662424001758
Nummer fabrikant 51B.27
L-nummer L60130 7773

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ponsringsleutel: te gebruiken met een schuifhamer of een pneumatische hamer voor het vast- en losdraaien in zware mechanica
  • Sleutel gesmeed van een slagvast staal
  • gebrand

Kenmerk:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 45
  • E [mm]: 19,5
  • L [mm]: 180
  • [g]: 360