Meet- en regelplaat, BS 817, klasse 1, 450x300x75 mm, natuursteen

Artikelnummer: 517-903-1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 876
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
Norm DIN 876
Producttype Meetplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 517-903-1
Nummer fabrikant 517-903-1
L-nummer L40700 597
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Granieten platen. Het materiaal van deze granietplaten bestaat uit speciaal geselecteerd en fijnkorrelig graniet. Stressvrij, natuurlijk gerijpt gedurende duizenden jaren. Harder dan staal. Niet-magnetisch en elektrisch niet-geleidend. Roestvrij, dus gemakkelijk te onderhouden.

Kenmerk:

  • Afmetingen L x B x H: 450 x 300 x 75
  • Eigenschappen:
    • Het materiaal van deze granieten platen bestaat uit speciaal geselecteerd en fijnkorrelig graniet.
    • Niet magnetisch en elektrisch niet geleidend.
    • Harder dan staal
    • Nauwkeurigheidsklasse: BS 817 klasse 1
    • Afmetingen: 0,54 X 0,36 X 0,22 M

Diensten en productadviseurs

Meld u aan