RM-SEI-3A-06 IC507 Single-Edged Reaming Inserts for High Surface Quality at Low Cutting Conditions

Artikelnummer: 5140210
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie INDEXH-REAM

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5140210
EAN/GTIN 7291075219685
Nummer fabrikant 5140210
L-nummer L24220 52

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor ruimen, hoek 6 graden, snijkantlengte (L) 15,5 mm, maatcode snijplaatzitting (SSC) 3,0, dikte snijplaat (S) 2 mm, breedte snijplaat (W1) 4,4 mm

Kenmerk:

  • Winkelhaak 6 graden
  • Lengte mes (L) 15,5 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 3,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 2 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 4,4 mm