Voelerhendel, horizontale uitvoering, 0,8 mm, 0,01 mm

Artikelnummer: 513-404-10A
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
Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 513-404-10A
EAN/GTIN 4946368675695
Nummer fabrikant 513-404-10A
L-nummer L40010 11912

Omschrijving

Omschrijving:

Deze hefboomkaliber biedt u de volgende voordelen: Drastisch langere levensduur, contactgevoeligheid en zichtbaarheid Verblindingsvrij, vlak horlogeglas, maakt het gemakkelijk aflezen van de meetresultaten Door de verbeterde plaatsing van de O-ringafdichting kan het horlogeglas eenvoudig worden gedraaid en beschermt tegelijkertijd de weegschaal tegen het binnendringen van stof en olie Multi-coated horlogeglas voorkomt krassen, vuil en verblindend licht

Kenmerk:

Bereik: 0,8 mm
Schaalverdeling: 0.01
Functies: Plus set
Inch-Metrisch: Metrisch
Geleverd: In doos met steel ø8/4 mm, stift ø1/2/3 mm