Gasflessen - Wandhouder

Artikelnummer: 51214
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 51214
EAN/GTIN 4017976512143
Nummer fabrikant 51214
L-nummer L90080 341

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Gasflessen-Wandhouder voor 2 gasflessen met 140 mm diameter. Staalplaatconstructie, vuurverzinkt. Met Kettingbeveiliging en gaten voor wandbevestiging.

Kenmerk:

Totale breedte (mm): 420
Totale diepte (mm): 120
Totale hoogte (mm): 45
Flessen aantal (stuk): 2
Flessen diameter (mm): 140