Werkplatform stijf stalen rooster met wielen en leuning 3 treden

Artikelnummer: 51023
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Wielen ja
Producttype Werkplatform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 51023
EAN/GTIN 4031405510234
Nummer fabrikant 051023
L-nummer L90110 83

Omschrijving

Omschrijving:

  • Werkplatform van aluminium
  • Stabiele, gelaste pijpconstructie
  • 220 mm diepe treden van stalen rooster voor een veilige standaard
  • Bovenste loopvlak: 550 x 300 mm
  • Twee hefrollen voor eenvoudige verplaatsing van plaats naar plaats (los meegeleverd)
  • Kunststof antislipschoenen
  • Verhoogde veiligheid dankzij een handrail aan één zijde (hoogte: 600 mm). Deze wordt losjes geleverd en kan eenvoudig worden vastgeschroefd (boor standaard gaten aan de rechterkant)
  • Stapafstand 200 mm
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2600 mm
  • Breedte basisoppervlak: 730 mm
  • Lengte basisoppervlak: 970 mm
  • Hoogte: 1200 mm
  • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Spoorbreedte boven: 550 mm
  • Profieldiepte boven: 300 mm
  • Platformhoogte 600 mm
  • Antislipklasse: R12
  • Afdekking trede/platform: Stalen rooster
  • Aantal stappen/sporten: 3 trappen

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen