Gasflessenwagen

Artikelnummer: 51022
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wagen voor stalen cilinder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 51022
EAN/GTIN 4017976510224
Nummer fabrikant 51022
L-nummer L90080 505

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Gasflessenhouders met kettingbeveiliging. Wielen van luchtbanden, naaf met kogellager. Lasdraadhouders aan beide zijden.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 150
Totale breedte (mm): 830
Totale diepte (mm): 1424
Totale hoogte (mm): 1300
Flessen aantal (stuk): 2
Flessen diameter (mm): 204-229
Inhoud (liter): 40-50
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 400 x 100

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen