RM-BN6-15.000-H7SA IC08 Quick Change Straight Flute Interchangeable Solid Carbide Reaming Heads for High Speed Reaming Blind Holes

Artikelnummer: 5100025
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5100025
EAN/GTIN 7291075186925
Nummer fabrikant 5100025
L-nummer L24220 12

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimers met verwisselbare kop, diameter snijkant (DC) 15 mm, lengte snijkant (L) 9,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 6

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 15 mm
  • Richting (HAND) recht
  • Lengte mes (L) 9,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Wervelhoek (FHA) 0,5 graden
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) BN6 in