{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | DIN 2285-1 | |
| Kalibertype | Goedkeurkaliber | |
| Kwaliteit | 6 | |
| Tolerantieveld | g | |
| Tolerantieklasse | 6 g | |
| Draadsoort | M | |
| Schroefdraad | M145 | |
| Draadspoed | 2 mm | |
| Producttype | Draad-goedkeur-ringkaliber |
| Artikelnummer | 505589 | |
| EAN/GTIN | 4046122223756 | |
| Nummer fabrikant | 505589 | |
| L-nummer | L40130 1219 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |