Goedkeur-Draadringkaliber M 22x2 - 6g LH

Artikelnummer: 504058
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 2285-1
  • Draadsoort: M
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
Norm DIN 2285-1
Kalibertype Goedkeurkaliber
Kwaliteit 6
Tolerantieveld g
Tolerantieklasse 6 g
Draadsoort M
Schroefdraad M22
Draadspoed 2 mm
Producttype Draad-goedkeur-ringkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 504058
EAN/GTIN 4046122283255
Nummer fabrikant 504058
L-nummer L40130 1612
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Omschrijving:

Goedkeur-Draadringkaliber / GR M 22x2 tolerantie 6g LH volgens DIN 2285-1