Super antiaanbaklaag beschermvlies 160g/m², onderkant: zelfklevend PE-vlies, bovenkant: water- en stofdicht. Ideale bescherming voor gevoelige oppervlakken. Zeer resistent, herbruikbaar. 100% gerecycled materiaal. 1x25m

Artikelnummer: 503725000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 45 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 45 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 503725000
EAN/GTIN 4013307816454
Nummer fabrikant 503725000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Omschrijving

Omschrijving:

Hoogwaardige katoenmix nonwovens en speciale vezels voor robuust gebruik op de bouwplaats. Textiel met hoge naalden voor de hoogste eisen en duurzaamheid. Gemakkelijk uit te rollen, lang te lopen en in sommige gevallen meerdere keren af te vegen. Speciale

Diensten en productadviseurs

Meld u aan