Slijpsteunschijf 200x25x51 mm Vorm 1 89A46M5AV217

Artikelnummer: 50184
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50184
EAN/GTIN 9003170501842
Nummer fabrikant 50184
L-nummer L50140 1268

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schijf is uitermate geschikt voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS. Het gebruik van aluminiumoxide maakt uitzonderlijk koel slijpen mogelijk, zodat het werkstuk niet extra thermisch belast wordt. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Er wordt een set reductieringen in de verpakking meegeleverd, maar deze kan ook worden bijbesteld.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : 89A 46 M5A V217
  • Afmeting (D x T x H): 200 x 25 x 51 mm
  • diameter: 200 mm
  • Sterkte: 25 mm
  • Boring: 51 mm
  • Korrelgrootte: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS
  • Gereedschap voor: Slijpmolens

Voordeel:

  • Koel slijpen
  • Uitzonderlijk rustige loop
  • Stapelbaar

Toepassing:

  • Voor slijpen en het slijpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS-gereedschappen