Digitale ABS Messschieber, 0-1000 mm, Digimatic

Artikelnummer: 500-502-10
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek digital
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 500-502-10
EAN/GTIN 4946368090535
Nummer fabrikant 500-502-10
L-nummer L40010 287

Omschrijving

Omschrijving:

De ABSOLUTE Digimatic schuifmaat voor grote meetbereiken biedt u de volgende voordelen: Zeer robuuste constructie voor grote meetbereiken ABSOLUTE-systeem maakt zeer nauwkeurige meetresultaten mogelijk Hoogwaardige geleidingsvlakken voor soepele schuifbewegingen Cijferhoogte: 10 mm

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 1000
Cijferverhoging: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,07 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 10 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 20.000 uur.