Combinatiesleutels , Twaalfpunts-aansluiting , vonkvrij , SW 120 mm

Artikelnummer: 50.120SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50.120SR
EAN/GTIN 3148518651608
Nummer fabrikant 50.120SR
L-nummer L60130 11253

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 120
  • B [mm]: 182
  • E [mm]: 50,0
  • L [mm]: 480
  • [g]: 11000