Reserveaccu ST1, M300, M400

Artikelnummer: 499549
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Nikkel-metaalhydride
Accucapaciteit 4,2 Ah
Accuspanning 6 V
Producttype op accu

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 499549
EAN/GTIN 2050001958471
Nummer fabrikant 7042076
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT ST1 nr. 499030, MarSurf M300 nr. 499001, MarSurf M400 nr. 499041.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan