Ruwheidsmeter met printer, Type: M410

Artikelnummer: 499043 M410
Korting
€ 9.445,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 dec. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 175,68 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-interface

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aflezing omschakelbaar mm / inch
Aansluiting USB-interface
Ruwheidsstandaards DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
Meettraject langsaftasting 26 mm
Cut-off (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Cut-off (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 inch
Tastsnelheid 0,1 – 1,0 mm/s
Aandrijfunit lengte 194 mm
Aandrijfunit breedte 38 mm
Aandrijfunit hoogte 72 mm
Evaluatie-unit lengte 162 mm
Evaluatie-unit breedte 77 mm
Evaluatie-unit hoogte 35 mm
Gewicht aandrijfunit 1,1 kg
Gewicht evaluatie-unit 0,3 kg
Producttype Ruwheidsmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 499043 M410
EAN/GTIN 4059192073480
Nummer fabrikant 6910291
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Oppervlaktemeter met vrije aftasting en automatische nulpositionering voor nauwkeurige en normconforme ruwheids- en golvingsmeting. De MarSurf M 410 heeft een praktisch touchdisplay, evaluatie-unit te verwijderen van aandrijfunit, een geïntegreerd pdf-geheugen, gegevensoverdracht draadloos mogelijk.
  • Vrije aftasting met uiterst nauwkeurig tastsysteem.
  • Snel wisselen van tastarm zonder gereedschap en met extra bescherming.
  • Aanmaken van pdf-rapport direct in het apparaat, zonder extra software.
  • Geringe inrichtingstijd dankzij motoraangedreven hoogteverstelling van de aandrijfunit met automatische nulpositionering.
  • Uniek tastarmbeheer voor het aanmaken, wisselen en verwijderen van meer dan 50 tastarmen. De kalibratiegegevens van een gekalibreerde tastarm blijven behouden.
  • Aftasttrajecten conform DIN EN ISO 4288 / ASME B46.
  • Automatische normconforme keuze van filter en aftasttraject.
  • Meettraject langsaftasting 0,1 tot 26 mm.
  • Fasecorrect Gaussfilter conform DIN EN ISO 16610-21 (vervangt DIN EN ISO 11562), robuust Gaussfilter conform DIN EN ISO 16610-31 en sondefilter ISO 13565-1.
  • Draadloze gegevensoverdracht naar een pc, bijvoorbeeld naar Excel of naar software van derden.
  • Hellingshoekverstelling met assistentie.
  • Mobiel gebruik dankzij netstroom en accuvoeding.
  • Internationaal up-to-date door alle gebruikelijke parameters volgens DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF.
  • 17 talen geïntegreerd.
  • Hellingcorrectie ±1°, handmatig.
  • Opslag van meer dan 30.000 meetprogramma’s.
  • Inlezen van informatie met behulp van een scanner door een QR-code of barcode te scannen (scanner niet inbegrepen).
  • Meten volgens de normen DIN EN ISO 4287/4288 en DIN EN ISO 21920-2: 2021.

Levering:

Evaluatie-unit MarSurf M 410, aandrijfunit MarSurf MD 26 inclusief tastsysteem BFW 250, standaardtastarm, dockingstation M 410, netvoedingsdeel met groot bereik met 3 adapters, micro-USB-kabel, afdekkap MD 26, schroevendraaier, 3× montagesleutel, handleiding en transportkoffer.
Extra Bluetooth® printer nr. 499017.

Tip:

Andere tastarmen, bijv. voor kleine boringen en groeven, op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan