STRIKER Shell Jas Stretch Zwart XS

Artikelnummer: 498019169900XS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 498019169900XS
EAN/GTIN 7330509885659
Nummer fabrikant 498019169900XS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Een comfortabel shelljack van hoogwaardig stretchmateriaal, ideaal als derde of buitenste laag. De jas is winddicht en waterdicht, met getapete naden en een vaste capuchon. De stof heeft een drielaagse constructie die de optimale combinatie van wind- en waterdichtheid biedt met behoud van een hoog ademend vermogen. Ritsen onder de armen zorgen voor extra ventilatie als dat nodig is en de ritssluiting met stormflap aan de voorkant biedt extra bescherming tegen de elementen. De ruime ritsvakken bieden veel opbergruimte, zelfs voor grote documenten. Ook verkrijgbaar als damesmodel 4708. Duurzame 4-weg stretch PFAS-vrije waterdichte stof Waterafstotende ritsen Onderarmritsen voor extra ventilatie Zachte, ultrasoon gelaste naden Ruime zakken bieden veel opbergruimte Reflecterende details Polszak met waterafstotende ritssluiting Gecertificeerd volgens EN 343 klasse 4.4

Diensten en productadviseurs

Meld u aan