Dames Functioneel Jasje Licht Gevoerd Donker Marine/Zwart XL

Artikelnummer: 497219778699XL
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
Kleur marineblau / schwarz
Uniseks-maat XL
Producttype Koudebeschermingsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 497219778699XL
EAN/GTIN 7330509818145
Nummer fabrikant 497219778699XL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, oxford, gelamineerd, waterdicht 15000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 5, 200 g/m²

Afwerking
Verstelbare zoom met trekkoord
Inwendig polsbandje aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouwuiteinde

Leiding
Kwastvoering in mouw, Lichtgewicht voering, Airmesh-voering

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden

Details
Geprint logo op borst, Print op mouw
Verwisselbare en verstelbare capuchon met mesh voering
Rits in voering voor overslag

Zakken
Borstzakken met rits
Voorzakken met rits

Reflex
Reflecterende tape print op mouw en muts

Voorsluiting
Tweeweg plastic rits

Omschrijving:

  • Een lichtgewicht gevoerd jack voor dames met airmesh voering dat geweldig is om te dragen in iets koelere weersomstandigheden
  • Dankzij de constructie isoleert het airmesh in koele omstandigheden terwijl het ademt en vocht afvoert
  • Dit geeft het kledingstuk een betere pasvorm en bewegingsvrijheid
  • Het jack is wind- en waterdicht met ademend vermogen en getapete naden
  • Het tweekleurige jack is voorzien van two-way lock, reflex details en een afneembare capuchon
  • Hoort bij de Unite collectie en is verkrijgbaar in drie verschillende kleurencombinaties
  • Gecertificeerd volgens EN 343

Norm:

  • EN 343, Class 3,2

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten