Rabitz tang

Artikelnummer: 495A.22ELPB
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
Artikelnummer 495A.22ELPB
EAN/GTIN 3148518241311
Nummer fabrikant 495A.22ELPB
L-nummer L60130 10579

Omschrijving

Omschrijving:

  • Halfstijve en afgeronde schachten voor snel draaien in de hand
  • Lange levensduur van messen gehard tot 60/62 HRC ″hoge frequentie″
  • Snijbereik van messen: - Tot 4,5 mm diameter op zachte draad voor 300 mm tangen. - Voor harde draad max. 160 kg/mm²
  • Ontwerp: gepolijst, kopvlakken gepolijst

Kenmerk:

  • B [mm]: 31
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 13
  • H [mm]: 23
  • L [mm]: 220
  • [g]: 310