Diamantboor 1/4″ zeskant 15 mm

Artikelnummer: 49560513
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 49560513
EAN/GTIN 045242223787
Nummer fabrikant 49560513
L-nummer L00800 2329

Omschrijving

Omschrijving:

  • Diamantboren en -gatzagen zijn bij uitstek geschikt voor professioneel gebruik in zeer harde materialen, zoals porselein, porcellanato, kunststeentegels, gietijzer of glasvezel
  • Diamond Plus® gatzagen maken indruk met hun snelle boorprogressie, zelfs in de hardste materialen
  • Weinig water: In tegenstelling tot conventionele diamantgatzagen hebben Diamond Plus® gatzagen zeer weinig water nodig
  • Een korte onderdompeling van de gatzaag voor het boren en af en toe water geven tussendoor is voldoende
  • Schone gaten: Diamond Plus® accessoires zorgen voor schone boorresultaten zonder het oppervlak te beschadigen
  • Levensduur: Hoogwaardige diamantdeeltjes en een optimale bindingsmatrix zorgen voor een snelle boorvoortgang en tegelijkertijd voor een langere levensduur
  • Levensduur: Stabiel boorlichaam garandeert lange concentriciteit
  • Boorkernverwijdering: Zijdelingse uitwerpsleuven vergemakkelijken het verwijderen van de boorkern
  • Veelzijdig: Diamond Plus® gatzagen kunnen ook worden gebruikt met (snoerloze) haakse slijpmachines door gebruik te maken van een speciale adapter

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: 15 mm ¼″ Hex