BUS18BL2-0 snoerloze heen-en-weergaande zaag

Artikelnummer: 4935478941
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4935478941
EAN/GTIN 4058546362232
Nummer fabrikant 4935478941
L-nummer L01780 98

Omschrijving

Omschrijving:

  • Koolborstelloze 18 V accupreciprozaag
  • 32 mm slaglengte voor optimale zaagprestaties
  • Onbelast toerental: 0-3.200 min-1
  • Gereedschapsloos zaagbladsnelwisselsysteem voor snel en eenvoudig wisselen van zaagblad
  • Verstelbare zaagaanslag voor meer comfort en veiligheid bij het zagen van materialen in alle vormen/hoeken en handgrepen met softgrip pad
  • LED-verlichting van het werkgebied
  • Met rubber beklede behuizing voor maximaal comfort bij het werken met beide handen