M18FRBCO32-502X Ac bouwstaalsnijder

Artikelnummer: 4933499367
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933499367
EAN/GTIN 4058546565312
Nummer fabrikant 4933499367
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De krachtigste bouwstaalsnijder op de markt met ongeëvenaarde gebruikersbescherming en productiviteit
  • Snelle en zuivere zaagsneden tot 32 mm in betonstaal of draadstangen en vlakke zaagsneden tot 3,0 mm op het oppervlak
  • Koud, vonkarm zagen met speciaal ontwikkeld nieuw hardmetalen blad
  • Toegang tot blad en beschermkap zonder gereedschap - ten minste 50 % snellere bladwissel in vergelijking met de concurrentie
  • RAPIDSTOP™ voor snelle schijfremmen in minder dan 2 seconden en optimale bescherming van de gebruiker
  • Cut-stop technologie, het gereedschap schakelt automatisch uit na het snijden om de veiligheid van de gebruiker te vergroten
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security biedt een gratis cloudgebaseerd trackingnetwerk en voorraadbeheerplatform voor uw gereedschap ONE-key™ biedt ook een functie voor vergrendelen op afstand
  • Trillingsdempende zijhandgreep met drie standen voor optimale toegankelijkheid
  • Spaanderopvangzak voor een schone werkomgeving
  • Niet-vergrendelende veiligheidsschakelaar om automatisch opstarten te voorkomen
  • LED-verlichting voor betere zichtbaarheid van het werkgebied
  • Flexibel batterijsysteem: Werkt met alle MILWAUKEE® M18™ batterijen

Kenmerk:

  • Accu: Li-ion
  • Accucapaciteit: 5,0 Ah
  • Aantal meegeleverde batterijen: 2
  • Geleverd in: HD box
  • Gewicht inclusief accu: 3,5 (M18 B5) kg
  • Oplader meegeleverd: M12-18 FC
  • Max. snijdiepte: 32 mm
  • Spanning: 18V
  • UN-nummer: UN 3481

Levering:

2 x M18 B5 accu’s, M12-18 FC lader, HD-box

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen