M18ONEFLAG230XPDB-122C Hoekzaagblad

Artikelnummer: 4933499242
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933499242
EAN/GTIN 4058546564063
Nummer fabrikant 4933499242
L-nummer L01870 118692
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Prestaties vergelijkbaar met die van een 2.200 W haakse slijper met snoer
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking- en asset management platform voor uw tools. ONE-KEY™ biedt ook een tool lock op afstand
  • RAPIDSTOP™ voor snel remmen van de schijf in minder dan 2 seconden voor hoge gebruikersbescherming
  • Niet-vergrendelende veiligheidsschakelaar en herstartbeveiliging voor een hoge gebruikersbescherming
  • Trillingsvrije zijgreep voor lage trillingen
  • FIXTEC™-snelwisselsysteem voor gereedschapsvrije schijfwissel
  • Afscherming zonder gereedschap voor een grote zaagcapaciteit en snelle afstelling van de afscherming
  • Het verwisselbare stofrooster voorkomt dat er vuil binnendringt, waardoor de levensduur van de machine wordt verlengd
  • Het HIGH OUTPUT™ gereedschapssysteem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert meer vermogen en langere looptijden. Deze gereedschappen zijn ontworpen om de voordelen van HIGH OUTPUT™ en FORGE™ batterijen te maximaliseren
  • 100% systeem compatibel met het MILWAUKEE® M18™ productassortiment

Kenmerk:

  • Accu: Li-ion
  • Accucapaciteit: 12 Ah
  • Anti-terugslag: Ja
  • Aantal meegeleverde batterijen: 2
  • Rem: Ja
  • Geleverd in: Transportkoffer
  • Gewicht inclusief accu: 5,4 (M18 HB12) kg
  • Onbelast toerental: 6600 min-1
  • Max. slijpdiepte: 65 mm
  • Schakelaar: Dodemansschakelaar
  • Schijfdiameter: 230 mm
  • Spanning: 18V
  • Spindelschroefdraad: M14
  • Herstartbeveiliging: Ja

Levering:

2 x M18 FB12 accu’s, M12-18 FC acculader, transportkoffer, beschermkap zonder gereedschap te verstellen, snijbeschermingsclip, AVS-zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel, stofbeschermingsrooster

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen