M18FROP15-0 accu-excentrische polishing

Artikelnummer: 4933499156
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933499156
EAN/GTIN 4058546530259
Nummer fabrikant 4933499156
L-nummer L01870 118545
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

Biedt vergelijkbare prestaties als bedrade excentrische polijstmachines voor polijsten en zware correctie
8-traps toerentalregelaar voor maximale regeling en de beste polijstresultaten
15 mm cirkelvormige functie voor snel en efficiënt polijsten en hologram-vrij polijsten
Grote ergonomische handgreep aan de voorzijde voor eenvoudig en gemakkelijk gebruik, vooral bij verticaal werken
De vergrendelbare functie maakt comfortabel en minder belastend gebruik mogelijk voor langere polijstperioden
De accubak moet 90° worden gedraaid en meer dan 50 mm uit elkaar liggen om contact met de lak te voorkomen en het gereedschap horizontaal of verticaal op te bergen
Lijnblokkeerfunctie om een automatische start te voorkomen
De afneembare stofkap voorkomt dat er vuil binnendringt en verlengt de levensduur van de motor
M18 FUEL™ is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers. De technologie levert de hoogste prestaties en combineert drie belangrijke componenten - de POWERSTATE™ borstelloze motor, de REDLITHIUM™ accu en de REDLINK PLUS™ elektronica. Door deze drie MILWAUKEE®-technologieën optimaal op elkaar af te stemmen, bereiken we de hoogste prestaties met de grootst mogelijke duurzaamheid
100% systeem compatibel met het MILWAUKEE®-M18™ productassortiment

Kenmerk:

  • Inhoud: Geen batterijen in de met :, geen lader in de met :, 125 mm polijstplaat, stoffilter
  • Accu: Li-ion
  • diameter van de steunplaat: 125 mm
  • Geleverd in: HD box
  • gewicht met accu (EPTA): 3,2 (M18 B5) kg
  • Slaglengte: 15 mm
  • Onbelast toerental: 2650 - 5100 min¹
  • Zachte aanloop: Ja
  • Schakelaar: Tuimelschakelaar
  • schuurcirkel: 15 mm
  • Spanning: 18 V
  • Variabel toerental: Ja
  • Herstartbeveiliging: Ja

Levering:

Geen batterijen in de met :, geen lader in de met :, 125 mm polijstplaat, stoffilter

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen