M18FDDEL32-0 adapter voor stofzuiging van batterij

Artikelnummer: 4933492142
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
Artikelnummer 4933492142
EAN/GTIN 4058546415099
Nummer fabrikant 4933492142

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ontworpen om efficiënt stof te verzamelen, met automatische werking via de aan/uit-schakelaar van het gereedschap
  • AUTOPULSE™ is het eerste geïntegreerde, automatische filterreinigingsmechanisme voor een stofafscheider op gereedschap dat de efficiëntie van de luchtstroom en de levensduur van het filter verhoogt
  • Het zeer efficiënte HEPA-filter vangt 99,97% van de in de lucht zwevende deeltjes tot 0,3 micron op
  • Dankzij de transparante stofbox kan de gebruiker het huidige stofniveau binnenin zien, evenals het volledige stofreservoir
  • Op de stofbox met stofzuigeraansluiting kan de gebruiker grote stofzuigers aansluiten om het stof uit de box te zuigen
  • Geoptimaliseerd voor gebruik met stofzuiger AS 30 LAC 30 l en slangklemadapter DEK26 (4931447295)
  • De aluminium buis voor stofafzuiging is verstelbaar tot een diepte van 210 mm, afhankelijk van de boorgrootte en -lengte
  • Instelbare diepteaanslag met eenvoudige en nauwkeurige instelknoppen voor nauwkeurige boordieptes
  • Verwijderbare en omkeerbare diepteaanslag als de gebruiker de voorkeur geeft aan de andere kant
  • Heldere LED werkplekverlichting
  • Compatibel met de M18 FHACOD32

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M18
  • Per technologie: Brandstof
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 1,9
  • Oplader meegeleverd: Geen oplader meegeleverd
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: Reserve borstelringen

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires