M12FBR-201 Draadloze ratelsnoeier

Artikelnummer: 4933480754
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933480754
EAN/GTIN 4058546410391
Nummer fabrikant 4933480754
L-nummer Z03704 37

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met een maximaal koppel van maximaal 81 Nm en 350 tpm biedt dit gereedschap de perfecte combinatie van kracht en snelheid
  • Met het laagste kopprofiel voor de beste toegang in kleine ruimtes
  • De grootste reikwijdte beschermt de handen van de gebruiker tegen het stoten tegen voorwerpen bij het werken in krappe ruimtes
  • Doorvoermoffen tot 15 mm stellen de gebruiker in staat om moeren van schroeven van elke lengte gemakkelijk vast en los te draaien
  • De meegeleverde 1/4 inch en 3/8 inch adapters en 1/4 inch zeskant bithouder maken het de meest veelzijdige bithouder op de markt. De meegeleverde 1/4 inch en 1/4 inch zeskant bithouder maken het de meest veelzijdige ratel op de markt
  • Metalen trekker met variabele snelheid voor optimale controle over het gereedschap
  • Hoge kwaliteit soft-grip coating is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens het gebruik
  • De twee LED-lampjes verlichten het werkgebied, terwijl de geïntegreerde brandstofmeter de resterende gebruiksduur aangeeft
  • Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans tussen snoerloze technologieën. De MILWAUKEE® POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende prestaties, looptijden en duurzaamheid
  • 100% systeemcompatibel met het MILWAUKEE® M12™ assortiment

Kenmerk:

  • Batterij: Li-ion
  • Capaciteit batterij: 2.0 Ah
  • Aantal meegeleverde batterijen: 2
  • Geleverd in: HD-doos
  • lengte: 386 mm
  • Stationair toerental: 0 - 350 min-1
  • Max. Koppel: 81 Nm
  • Hoogte ratelkop: 21.45 mm
  • Spanning: 12 V
  • Gewicht met batterij: 1.2 (M12 B2) kg
  • Gereedschapshouder: 14.4 mm
Leveringsomvang: 2 x M12 B2 accupacks, C12 C lader, HD box, , doorvoerbussen 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm, bussen 16 / 17 / 18 / 19 / 21 mm, 1/4 inch aambeeld, 3/8 inch aambeeld, 1/4 inch zeskant adapter