M12360IC12-0C inspectiecamera

Artikelnummer: 4933480739
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
Producttype Inspectielamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933480739
EAN/GTIN 4058546410247
Nummer fabrikant 4933480739
L-nummer L00800 4038

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dankzij het 270° draaibare scherm kan de gebruiker de beeldcontrole in elke gebruikspositie optimaliseren
  • De meegeleverde micro SD-kaart van 32 GB maakt het vastleggen en opslaan van beelden en video's mogelijk
  • IP67 camerakop en kabel zijn bestand tegen de zwaarste werkomstandigheden
  • Het grote 4,3 inch LCD-scherm biedt scherpe en heldere beelden en stelt de gebruiker in staat om objecten in detail te zien
  • Dankzij het 270° draaibare scherm kan de gebruiker het beeld soepel controleren in elke toepassingspositie
  • Een kabel van 1,2 meter biedt een balans tussen flexibiliteit en stabiliteit voor riool- en achter-de-muur-inspecties
  • 5 helderheidsniveaus zorgen voor een optimale verlichting zonder schaduwen of verblinding
  • Met de meegeleverde micro SD-kaart van 32 GB kunt u beelden en video's opnemen en opslaan
  • 10 mm camerakop voor gemakkelijke toegang in kleine ruimtes
  • 720 pixel cameraresolutie voor een uitstekende beeldkwaliteit
  • 3-traps zoom voor snelle focus op specifieke punten
  • 180° digitale beeldrotatie voor eenvoudige aanpassing van het perspectief
  • IP67 camerakop en kabel zijn bestand tegen de zwaarste werkomstandigheden
  • Inclusief haak, magneet, spiegel en kogels voor extra functionaliteit
  • REDLITHIUM™ batterij biedt een perfect afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en lossless power delivery voor een langere levensduur en duurzaamheid dan voorgaande modellen
  • 100% systeemcompatibel met het MILWAUKEE®-M12™ assortiment

Kenmerk:

  • Inbegrepen: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M12
  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 0,88 (M12 B2)
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Voltage [V]: 12

Geschikte producten

Accessoires