M12FPD2-402X snoerloze slagboor

Artikelnummer: 4933479869
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
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933479869
EAN/GTIN 4058546376635
Nummer fabrikant 4933479869
L-nummer 070110 M12FPD2-4

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extreem compact ontwerp met 152 mm lengte voor gemakkelijke toegang in krappe ruimtes
  • 45 Nm koppel - uitstekende verhouding tussen vermogen en afmetingen
  • Hoogwaardige 13 mm metalen klauwplaat voor snelle bitwissel en bitbehoud
  • Mechanische slipkoppeling met 13 koppelinstellingen, plus boorinstelling en een klopboorinstelling
  • Batterijlaadindicator, metalen riemclip en LED-lampje
  • Het DNA van ons Fuel™ platform definieert de balans van snoerloze technologieën
  • MILWAUKEE®'s borstelloze PowerState™ motor, Redlithium™ technologie en Redlink Plus™ elektronica leveren superieure prestaties, looptijd en duurzaamheid
  • Compatibel met alle MILWAUKEE® M12™ batterijen

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: 2 x M12 B4
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 4,0
  • Batterijsysteem: M12
  • Boorhouder_bereik [mm]: 13
  • Gebruikstechnologie: Brandstof
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,4 (M12 B4)
  • Inbegrepen lader: C12 C
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 35
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
  • Max. Koppel [Nm]: 45
  • Max. Slagfrequentie [min_1]: 0 - 22.500
  • Voltage [V]: 12

Geschikte producten

Accessoires