MXFPS-602 frequentieregelaar/gelijkrichter

Artikelnummer: 4933479266
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accu incl. lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933479266
EAN/GTIN 4058546370602
Nummer fabrikant 4933479266

Omschrijving

Omschrijving:

  • Meer kracht wanneer nodig
  • Efficiëntere prestaties
  • Voortbouwend op de sterke punten van de FUEL™ technologie, bereikt het MX FUEL™ systeem een nieuw niveau van accuprestaties
  • Dit gereedschap is ontworpen om benzine-, snoer- en persluchtvermogen te leveren zonder de gevaren van uitstoot, lawaai, trillingen, struikelgevaar en de frustraties van complex onderhoud
  • Geen uitstoot en een stille werking zorgen ervoor dat gebruikers ze veilig binnenshuis kunnen gebruiken
  • Dankzij de ingebouwde lader kan de gebruiker alle MX FUEL™-accu's opladen
  • Robuuste rolkooi zorgt voor duurzaamheid bij gebruik buitenshuis
  • Aangedreven door één of twee batterijen voor een langere looptijd
  • Product niet gebruiken bij slechte weersomstandigheden
  • Het product mag niet worden gebruikt in slechte weersomstandigheden
  • Overal draagbare voeding
  • Levert 3.600 watt piekvermogen en 1.800 watt continu vermogen van zuivere sinusomvormer-energie, waarmee alles kan worden aangedreven, van apparaten met een hoge vraag naar 16 ampère tot gevoelige elektronica
  • De batterijgenerator elimineert brandstof- en onderhoudskosten, vermindert de uitvaltijd en verhoogt de productiviteit op de bouwplaats
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security biedt een gratis cloud-based tracking en voorraadbeheer platform voor uw gereedschap
  • ONE-KEY™ biedt ook vergrendeling van het gereedschap op afstand..

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: 2 x MXF XC406
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: MX FUEL
  • Gevolgde technologie: Fuel
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 28,2 (2 x MXF XC406)
  • Inbegrepen lader: geïntegreerde lader