M18FHX-0X snoerloze combi-hamer

Artikelnummer: 4933478888
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933478888
EAN/GTIN 4058546361709
Nummer fabrikant 4933478888
L-nummer L00800 2241

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtig boren met weinig trillingen
  • Safe hamer door MIDDEL VAN AUTOSTOP-technologie
  • FIXTEC tool Quick Change systeem voor diverse toepassingen
  • De snelste boorhamer in zijn klasse, wat resulteert in een hogere productiviteit
  • Het krachtige hamermechanisme levert 2.5 joule slagenergie bij lage trillingen van 12.9 m/s²
  • Boort tot 125 10 x 50 mm gaten met een M18™-BATTERIJ MET HOGE capaciteit van 5.5 Ah
  • AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen tegen scherpe bewegingen in wikkelsituaties
  • FIXTEC™-systeem voor gereedschapsvrije voeding-uitwisseling tussen SDS-Plus en 13 mm metalen voering
  • Volledig metalen transmissiehuis - optimale pasvorm van de tandwielen voor een langere levensduur
  • 4 bedrijfsmodi: hamerboren, alleen hamer, alleen boren en variolock voor maximale veelzijdigheid
  • Compatibel met M18 FCDDEXL- of M18 FDDEXL-destofvorming
  • M18-brandstof is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers
  • De technologie levert de hoogste prestaties en combineert drie centrale componenten: De borstelloze POWERSTATE-motor, de REDLITHIUM accu en de REDLINK plus-elektronica
  • Door deze drie MILWAUKEE-technologieën optimaal op elkaar af te stemmen bereiken we maximale prestaties en een maximale levensduur
  • HET GEREEDSCHAPSYSTEEM MET HOGE opbrengst tilt de brandstoftechnologieën van de M18 naar een nieuw niveau, wat verbeterde prestaties en een langere looptijd biedt
  • Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met ACCU'S MET EEN HOOG vermogen te maximaliseren

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterijen: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijtype: M18
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accupacks: 0
  • Type batterijen/accupacks: Li-ion
  • Type technologie: Brandstof
  • Boordiameter voor beton: 26
  • Boordiameter voor hout: 28
  • Boordiameter voor staal: 13
  • Door technologie: Brandstof
  • Toerental bij stationair draaien: 1330
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht [kg]: 3,4
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 4,4 (M18 HB5,5)
  • Gewicht met accu: 4,5
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Cradle inbegrepen: Nee
  • Nullastsnelheid [min_1]: 0 - 1330
  • Max. Boordiameter in beton [mm]: 26
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 28
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
  • Max. enkelvoudige slagenergie: 2,5
  • Max. Inslagsnelheid [min_1]: 0 - 4800
  • Productvariant: M18 FHX-0X
  • Slagenergie [EPTA] [J]: 2,5
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: Handgreep, diepteaanslag, tandwielvet, FIXTEC™ 13 mm metalen boorhouder

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires