M18ONEFLAG230XPDB-0C snoerloze haakse slijper

Artikelnummer: 4933478782
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Haakse slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933478782
EAN/GTIN 4058546360641
Nummer fabrikant 4933478782
L-nummer L00800 2529
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergelijkbare prestaties als een 2200 haakse slijper met snoer
  • ONE-KEY™ gereedschap tracking en gereedschap beveiliging biedt een gratis cloud-based tracking en inventaris management platform voor uw gereedschap
  • ONE-KEY™ biedt ook gereedschapsvergrendeling op afstand
  • RAPIDSTOP™ voor snel afremmen van de schijf in minder dan 2 seconden voor een hoge gebruikersbescherming
  • Niet-vergrendelende veiligheidsschakelaar en heropstartbeveiliging voor een hoge gebruikersbescherming
  • Anti-vibratie zijhandgreep voor weinig trillingen
  • FIXTEC™ snelwisselsysteem voor het wisselen van schijven zonder gereedschap
  • Gereedschapsloze beschermkap voor grote snijcapaciteit en snelle afstelling van de beschermkap
  • De vervangbare stofkap voorkomt dat er vuil binnendringt, waardoor de levensduur van de machine wordt verlengd
  • Het HIGH OUTPUT™-systeem tilt de M18 FUEL™ -technologieën naar een nieuw prestatieniveau
  • Meer vermogen en looptijd voor compromisloze paraatheid van snoerloos gereedschap bij mobiel gebruik
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE® M18™ productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Door technologie: Brandstof
  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 5,4 (M18 HB12)
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Snelheid [min_1]: 6600
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 65
  • Diameter schijf [mm]: 230
  • Voltage [V]: 18
  • Spindeldraad: M14
  • Standaard uitrusting: Gereedschapsloze beschermkapverstelling, snijbeschermingsclip, AVS zijhandgreep, flens, flensmoer, steeksleutel, stofbeschermingsrooster

Levering:

Geen accu’s meegeleverd, Geen oplader meegeleverd, Transportkoffer, Gereedschaploze beschermkapverstelling, Snijbeschermingsclip, AVS-zijhandgreep, Flens, Flensmoer, Steeksleutel, Stofbeschermingsrooster

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan