M12FQID-0 snoerloze slagmoersleutel

Artikelnummer: 4933464972
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933464972
EAN/GTIN 4058546229177
Nummer fabrikant 4933464972
L-nummer L00800 970

Omschrijving

Omschrijving:

  • 4-traps MILWAUKEE™-DRIVE CONTROL®
  • Bits wisselen met één hand
  • 1/4˝-hex socket
  • De M12 FUEL® SURGE® snoerloze slagmoersleutel is de stilste snoerloze slagmoersleutel van MILWAUKEE™ in de M12®-reeks, met een geluidsniveau van slechts 76 dB(A) bij houtbevestigingstoepassingen
  • FLUID-DRIVE® technologie vermindert metaal-op-metaal contact binnen het slagmechanisme, wat resulteert in geluidsminimalisatie, soepelere werking en langere levensduur (vergeleken met een standaard slagmoersleutel)
  • DRIVE CONTROL® maakt het mogelijk snel te schakelen tussen 4 snelheids- en koppelinstellingen voor maximale flexibiliteit
  • Bromloze POWERSTATE® motor voor max
  • 3 200 omw/min met constant vermogen voor efficiënter sleutelwerk
  • REDLINK PLUS® elektronica biedt geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel de machine als de accu, waardoor het vermogen constant blijft onder belasting
  • REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en duurzaamheid
  • 1/4-hex socket voor snel en eenvoudig verwisselen van bits
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12® productlijn

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 1.. 1 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 1,1
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 1100/2200/3200/3200
  • Max. Koppel [Nm]: 50
  • max. boutdiameter: 14
  • max. stationair toerental (1e versnelling): 1100
  • max. stationair toerental (2e versnelling): 2200
  • max. stationair toerental (3e versnelling): 3200
  • max. stationair toerental (4e versnelling): 3200
  • Max. Schroef diameter: M14
  • min. slagsnelheid: 950
  • Productvariant: M12 FQID-0
  • slagsnelheid [min_1]: 950/2200/3400/3400
  • spanning [V]: 12

Levering:

Geen batterijen inbegrepen, geen oplader inbegrepen, in de doos

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires