M18BLDD2-502X snoerloze boor

Artikelnummer: 4933464515
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933464515
EAN/GTIN 4058546224608
Nummer fabrikant 4933464515
L-nummer L00800 226

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nieuw ontwikkelde borstelloze motor maakt 40% meer koppel mogelijk dan het vorige model - tot 82 Nm
  • Compacte constructie met slechts 180 mm lengte
  • 13 mm metalen snelspanboorhouder met asblokkering
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
  • REDLITHIUM® accu biedt perfect op elkaar afgestemd design, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en duurzaamheid dan vorige modellen
  • Geoptimaliseerde snelheidsinstelling voor beter boren en vastdraaien
  • Batterijlaadniveau-indicator en LED-taaklampje
  • Metalen riemclip
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™ -M18® productreeks
  • Geleverd met: Riemclip, extra handvat

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M18 B5
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 5. 0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accu's: 2
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Boordiameter voor hout: 76
  • Boordiameter voor staal: 13
  • Boorhouder_spanwijdte [mm]: 13
  • Met technologie: Brandstof
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 2,0
  • Inbegrepen oplader: M12-18 FC
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 59
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 76
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
  • Max. spanwijdte boorhouder: 13
  • Max. Koppel [Nm]: 82
  • Productvariant: M18 BLDD2-502X
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard kenmerken: Riemclip, zijhandgreep

Levering:

2 x 12 V / 5,0 Ah Rode Li-Ion accu, snellader M12-18 FC, HD box, riemclip, zijhandgreep

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires