2267-40 infraroodthermometers

Artikelnummer: 4933451906
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
Producttype Temperatuurmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933451906
EAN/GTIN 4002395282159
Nummer fabrikant 4933451906
L-nummer L00800 336

Omschrijving

Omschrijving:

  • 10: 1 afstand tot de meetvlek Maat: op 10 m afstand, 1 m meetplaats, temperatuurmeetbereik van -30 ° C tot 400 ° C, LCD-display voor betere afleesbaarheid, gebruiksvriendelijke bedieningselementen met eenvoudige selectie van de bedieningsfunctie, robuust ontwerp

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: 2 x AA
  • Batterij: 2 x AA
  • Type batterijen/accupacks: 2 x AA
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 0,30 (2 x AA)
  • Gewicht met accupack: 0,30
  • Productvariant: 2267-40
  • Voltage [V]: 9

Levering:

3 AA batterijen