AGV12-125x deg-set haakse slijpmachines

Artikelnummer: 4933448030
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933448030
EAN/GTIN 4002395006823
Nummer fabrikant 4933448030

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige en stofbeschermde 1200 W PROTECTOR- motor voor een lange levensduur
  • Compacte constructie voor comfortabel gebruik
  • Restartbeveiliging
  • Gereedschaploze afneembare voorklep met magneethouder voor schuurwerk dicht bij de rand
  • Houder voor gedemonteerde voorklep
  • Flexibele hoogte-instelling - zodat het potentieel van de schijf volledig kan worden benut
  • Toolless verwijderen van de afzuigkap
  • Makkelijk met adapter aan te sluiten op MILWAUKEE™-
  • M-klasse stofzuiger
  • Armsteel voor verticale druk op oppervlak
  • Vervangbare borstelrand
  • Geleverd met: Netsnoer 4 m, beugelgreep, zuigmond voor schuurwerk, diamantschijf 125 mm

Kenmerk:

  • Nullastsnelheid: 11000
  • Diameter poelie: 125
  • Diameter spindel: 14
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht [kg]: 2,4
  • Bedrijfssnelheid [min_1]: 11.000
  • Gebruiksvermogen [W]: 1200
  • Max. zaagdiepte: 28
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 28
  • Productvariant: AGV 12-125 X DEG-SET
  • Wieldiameter [mm]: 125
  • Spindeldraad: M 14