M18CCS55-0 snoerloze cirkelzaag

Artikelnummer: 4933446223
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933446223
EAN/GTIN 4002395004959
Nummer fabrikant 4933446223
L-nummer L00820 6

Omschrijving

Omschrijving:

  • Borstelloze POWERSTATE® motor voor de zwaarste toepassingen
  • REDLINK PLUS® elektronica biedt geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel de machine als de accu en houdt het vermogen constant onder belasting
  • REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur van het gereedschap en een langere levensduur dan vorige modellen
  • Enkelcelbewaking voor een optimale levensduur van het gereedschap en een lange levensduur van de batterij
  • Gesneden snedes tot 50°
  • Rugged magnesium beschermkap, Pendelkap en grondplaat
  • QUICKSTOP uitlooprem
  • Geïntegreerde spaanafblaasinrichting voor vrij zicht op de snijlijn
  • Metalen haak voor eenvoudige en veilige ophanging van het gereedschap
  • Batterijlaadindicator en LED-verlichting van het werkgebied
  • 100 % systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productserie
  • Verzorgingsgraad: 24-tands hardmetalen zaagblad, schulpgeleider

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Boordiameter [mm]: 15. 87
  • Bouwtechnologie: Brandstof
  • Toerental bij stationair toerental: 5000
  • Diameter zaagblad: 165
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,2 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 3,2
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Oplaadstation aanwezig: Nee
  • Nullastsnelheid [min_1]: 5000
  • Productvariant: M18 CCS55-0
  • Zaagbladdiameter [mm]: 165
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: 24-tands hardmetalen zaagblad, lengteaanslag

Levering:

24-tands hardmetalen zaagblad, parallelaanslag