Omschrijving:
- Compacte 140 mm slagmoersleutel
- 4-polige Milwaukee™ motor met hoog vermogen voor een evenwichtige verhouding tussen vermogen en gewicht
- REDLINK® elektronica - bescherming tegen overbelasting voor een lange levensduur van de batterij, motor en tandwielkast
- Rugged metalen tandwielkastbehuizing voor de beste duurzaamheid en een sterk koppel
- 1/4-hex bevestiging met snelwisselsysteem voor bitwissel met één hand
- Enkelcelbewaking voor een optimale levensduur en een lange levensduur van de accu
- Batterijlaadindicator en LED-lampje
- De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor langere levensduur en langere service
- 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks
Kenmerk:
- Inbegrepen accu: 2 x M18 B4
- Batterij: Li-ion
- Batterijcapaciteit [Ah]: 4,0
- Batterijsysteem: M18
- Aantal accu's/batterijen: 2
- Type accu's/batterijen: Li-ion
- Met technologie: Geborsteld
- Geleverd: Draagtas
- Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B4)
- Gewicht met accupack: 1,7
- Inbegrepen oplader: M12-18 C
- Oplaadstation beschikbaar: Ja
- Oplaadtijd accu: 80
- Idle snelheid [min_1]: 0 - 2000/0 - 2750
- Max. Koppel [Nm]: 180
- max. stationair toerental (1e versnelling): 2000
- max. stationair toerental (2e versnelling): 2750
- min. Stationair toerental (1e versnelling): 0
- min. Stationair toerental (2e versnelling): 0
- min. Toerental: 0
- Productvariant: M18 BID-402C
- Toerental [min_1]: 0 - 2450/0 - 3450
- Voltage [V]: 18
- Standaard voorzieningen: riemclip
Levering:
2 x 18 V / 4,0 Ah Rode Li-Ion-accu, lader M12-18 C, HD-box, riemclip