M12BD-0 snoerloze compacte schroevendraaier r

Artikelnummer: 4933441910
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933441910
EAN/GTIN 4002395002566
Nummer fabrikant 4933441910
L-nummer L00820 265

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uiterst handige snoerloze compacte schroevendraaier: slechts 175 mm lengte
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
  • 1/4 binnenzeskant bit directe bevestiging
  • Geoptimaliseerde handgreep met softgrip pad voor de beste ergonomie en grip
  • Enkelcelbewaking voor optimale levensduur en lange levensduur van de accu
  • Laadniveau-indicatie van de accu en LED-verlichting van het werkgebied
  • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije stroomvoorziening voor langere levensduur en langere service
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12® productreeks
  • Geleverd met: Riemclip

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Boorddiameter voor hout: 22
  • Boorddiameter voor staal: 10
  • Door technologie: Geborsteld
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 1.. 0 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 1,0
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Wieg beschikbaar: Nee
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 22
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 10
  • Max. Koppel [Nm]: 30
  • Productvariant: M12 BD-0
  • Voltage [V]: 12

Levering:

Beetje

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires