Hd18CS-402B snoerloze metalen cirkelzaag

Artikelnummer: 4933441400
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933441400
EAN/GTIN 4002395001613
Nummer fabrikant 4933441400
L-nummer L00800 1120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige 18-volt handcirkelzaag voor uitsparingen, uitsparingen, pas- en verstekzagen
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van de accu, motor en tandwielkast
  • Grade snedes tot 50°
  • Stabiele aluminium basisplaat en robuuste metalen beschermkap voor lange levensduur
  • Optimaal zicht op de interface voor precieze en zuivere snedes
  • Motorrem
  • Ergonomische handgreep met softgrip- ondersteuning voor maximaal gebruikscomfort
  • Eencellige bewaking voor lange levensduur van de accu
  • Laadindicator van de accu
  • 100 % systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks
  • 24-tands HM zaagblad en schulpgeleider meegeleverd

Kenmerk:

  • Inbegrepen: 2 x M18 B4
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 4,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accu's: 2
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Boordiameter [mm]: 15. 87
  • Bouwtechnologie: Geborsteld
  • Roerental bij stationair toerental: 3500
  • Diameter zaagblad: 165
  • Meegeleverd: Gereedschapstas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B4)
  • Gewicht met accu: 3,8
  • Inbegrepen oplader: M12-18 C
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 80
  • Idle snelheid [min_1]: 3500
  • Productvariant: HD18 CS-402B
  • Zaagbladdiameter [mm]: 165
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: 2 x 18 V / 4. 0 Ah Red Li-Ion accu, M12-18C lader, 24-tands hardmetalen zaagblad, kloofaanslag, draagtas

Levering:

2 x 18 V / 4,0 Ah rode Li-Ion accu, lader M12-18C, 24-tands hardmetalen zaagblad, parallelaanslag, transporttas

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan