De13rp-boormachine

Artikelnummer: 4933409194
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
Producttype Klopboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933409194
EAN/GTIN 4002395235346
Nummer fabrikant 4933409194
L-nummer L00820 106

Omschrijving

Omschrijving:

  • Metalen snelspanboorhouder
  • Rechts-links draaiend
  • QUIK-LOK® kabel
  • Ergonomische handgreep
  • Lichtgewicht en compacte 630 W boormachine
  • Elektronica met toerentalvoorkeuze
  • Geïntegreerd metalen blok (IMB) voor maximale stabiliteit en lange levensduur
  • Planetaire aandrijving voor hoog koppel tot 59 Nm
  • 13- mm metalen snelspanboorhouder
  • Rechts-links draaiend
  • Gemakkelijk koolborstels verwisselen door de softgrip te verwijderen
  • Meterkabel 4 m
  • Werkingssfeer: Handgreep met boordiepteaanslag

Kenmerk:

  • Boordiameter voor hout: 40
  • Boordiameter voor staal: 13
  • Klembereik boorhouder [mm]: 13
  • Nullastsnelheid: 950
  • Meegeleverd: Draagtas
  • Gewicht [kg]: 2,1
  • Nullastsnelheid [min_1]: 0 - 950
  • Gebruiksvermogen [W]: 630
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 40
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
  • Maximale spanwijdte boorhouder: 13
  • Productvariant: DE 13 RP
  • Standaard uitrusting: 4 m netsnoer, 13 mm metalen snelspanboorhouder, extra handgreep met boordiepteaanslag, draagkoffer

Levering:

Netsnoer 4 m, 13 mm metalen snelspanboorhouder, extra handgreep met boordiepte-aanslag, transportkoffer.