HSS verzinkboor 90° set 6 stuks

Artikelnummer: 4932493574
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4932493574
EAN/GTIN 4058546484453
Nummer fabrikant 4932493574
L-nummer L01850 2180
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Volgens DIN 335C met 90-hoek
  • 3-snijkantgeometrie
  • Voor verzinken en ontbramen volgens DIN74/75
  • Snijkantgeometrie geoptimaliseerd voor eenvoudig centreren, snelle spaanafvoer en trillingsarm
  • Het gebruik van snijolie verlengt de levensduur
  • Geschikt voor staal met een treksterkte < 900 N/mm², aluminium en kunststof

Kenmerk:

  • Inhoud: 6
Leveringsomvang: HSS verzinkfrees 90 graden diameter 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm

Levering:

HSS-verzonken boor 90 graden diameter 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan