L4PPS-301 accu + lader

Artikelnummer: 4932493335
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
Producttype Accu incl. lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932493335
EAN/GTIN 4058546482060
Nummer fabrikant 4932493335
L-nummer Z03704 36

Omschrijving

Omschrijving:

  • Onze REDLITHIUM USB oplader en draagbare stroombron kit bevat een REDLITHIUM USB oplaadbare batterij™™, een oplaadbare USB stroombron en oplader en een heavy-duty micro USB kabel
  • Laad je mobiele telefoon, tablet en uw draadloze hoofdtelefoon gemakkelijk op en buiten het werkterrein opladen
  • Controleer het oplaadniveau van uw REDLITHIUM™ USB-batterij met de LED-laadniveau-indicator en laad de batterij eenvoudig op via een micro USB-kabel uit een stopcontact of USB-stroombron

Kenmerk:

  • Batterij: Li-ion
  • Capaciteit batterij: 3.0 Ah
  • Aantal meegeleverde batterijen: 1
  • Voor Li-Ion-batterijen: Ja
  • Voor NiCd-batterijen: Nee
  • Voor NiMH-batterijen: Nee
  • Geleverd in: in doos
  • Laadstroom: 2.1 Ah
  • Spanning: 4 V
  • Gewicht met batterij: 0,23 kg
  • Oplaadsysteem: REDLITHIUM™ USB
Leveringsomvang: 1 x L4 B3 accu, oplaadbare USB-stroombron en oplader + USB-kabel, in doos