Hamerboor SDS+ MX4 11X160 - 1 stuk

Artikelnummer: 4932492022
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932492022
EAN/GTIN 4058546413347
Nummer fabrikant 4932492022

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uniek 4-bladig hardmetalen blok (4x90°)
  • Voor perfect ronde gaten en optimale verankering
  • Geometrie met 4 groeven voor maximale afzuiging van stof en puin
  • Centreerpunt voor eenvoudig centreren en maximale gatnauwkeurigheid
  • Uniek hardmetalen blok gelast aan het boorlichaam voor diameters 5-8 mm
  • Meer hardmetaal resulteert in een langere levensduur
  • 4 breektanden creëren microbreuken in het cement, die de snelheid verhogen
  • Ze verpulveren het materiaal efficiënter
  • 20% sneller dan de concurrentie
  • Zijwaartse afschuining van de snijkant voor meer stevigheid in gewapend beton
  • Deze boren gaan 4 keer langer mee dan boren met 2 spiralen
  • Nieuw schouderontwerp dat taps toeloopt naar de snijkant voor een betere stofafzuiging, snelheid en minimale wrijving
  • Tot 20% meer gaten per lading in vergelijking met de concurrentie
  • Gemaakt in Duitsland

Kenmerk:

  • Bewerkingslengte [mm]: 100